Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2JGN8 Barrel Bolt 10-24 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMJ

APPROVED VENDOR 2JGN8 hordócsavar 10-24 316 rozsdamentes acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AC2EMJ Modell: 2JGN8
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
€39.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Hordó Dia.1 / 4 "
Hordófej Dia.7 / 16 "
Hordófej magasság1 / 8 "
Hordóhossz1 / 4 "
Hordószál mélysége1 / 4 "
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Grip tartomány1 / 4 "
Head StyleKöteg
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB80
Szakítószilárdság75,000 psi
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGN8 hordócsavar 10-24 316 rozsdamentes acél, 5PK
€39.60 /csomag