Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2JGN2 Barrel Bolt 8-32 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMC

APPROVED VENDOR 2JGN2 hordócsavar 8-32 316 rozsdamentes acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AC2EMC Modell: 2JGN2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€20.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Hordó Dia.13 / 64 "
Hordófej Dia.3 / 8 "
Hordófej magasság3 / 32 "
Hordóhossz1 / 4 "
Hordószál mélysége1 / 4 "
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Grip tartomány1 / 4 "
Head StyleKöteg
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB80
Szakítószilárdság75,000 psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGN2 hordócsavar 8-32 316 rozsdamentes acél, 5PK
€20.63 /csomag