Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2JAG2 Hytrel 222 biztonsági gyűrű - 50 darabos csomag | AC2DRY

APPROVED VENDOR 2JAG2 biztonsági gyűrű Hytrel 222 - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2DRY Modell: 2JAG2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€59.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági gyűrű
Tényleges Inside Dia.1.52 "
Tényleges szélesség0.105 "
színeknarancs
Keresztmetszet alakjaNégyszögletes
durométert55 D part
Hőmérő értékeléseNagyon nehéz
Használható AS568A Dash No.222
AnyagHytrel
Névleges belső Dia.1.5 "
Névleges külső Dia.1.75 "
Névleges szélesség1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 275 fokig F
Vastagság0.045 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926904510
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTényleges Inside Dia.Tényleges szélességszínekHasználható AS568A Dash No.Névleges belső Dia.Névleges külső Dia.Névleges szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2JAG1 Hytrel 218 biztonsági gyűrű - 50 darabos csomag | AC2DRX 2JAG11.27 "0.105 "narancs2181.25 "1.5 "1 / 8 "€57.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JAG3 biztonsági gyűrű Hytrel 223 - 50 db-os csomag | AC2DRZ 2JAG31.645 "0.105 "narancs2231.625 "1.875 "1 / 8 "€62.17
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2JAG4 Hytrel 224 biztonsági gyűrű - 50 darabos csomag | AC2DTA 2JAG41.77 "0.105 "narancs2241.75 "2"1 / 8 "€58.49
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2JAG5 Hytrel 226 biztonsági gyűrű - 50 darabos csomag | AC2DTB 2JAG52.02 "0.105 "narancs2262"2.25 "1 / 8 "€60.12
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2JAG6 Hytrel 228 biztonsági gyűrű - 50 darabos csomag | AC2DTC 2JAG62.27 "0.105 "narancs2282.25 "2.5 "1 / 8 "€64.64
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2JAG7 Hytrel 230 biztonsági gyűrű - 50 darabos csomag | AC2DTD 2JAG72.52 "0.105 "narancs2302.5 "2.75 "1 / 8 "€62.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JAG8 Tartalékgyűrű Hytrel 232 - 25 db-os csomag | AC2DTE 2JAG82.77 "0.105 "narancs2322.75 "3"1 / 8 "€35.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAG2 biztonsági gyűrű Hytrel 222 - 50 db-os csomag
€59.30 /Mértékegység