Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZY9 Rúdtörlő Dt 1 3/4 Id 1.750 Rúd Pk5 | AC2DRE

APPROVED VENDOR 2HZY9 Rúdtörlő Dt 1 3/4 Id 1.750 Rúd Pk5

Raktáron
Tétel: AC2DRE Modell: 2HZY9
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
€15.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd törlő
színekFekete
durométert95 A part
Groove Dia.2.122 "
Horonyszélesség0.187 "
Belül Dia.1.75 "
Anyaguretán
Rod Dia.1.75 "
Temp. Hatótávolság-65 F és 200 F között
típusDT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926904510
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHoronyszélességBelül Dia.Rod Dia.típusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZW4 Rúdtörlő 1/2 Id 0.498 Rúd - 5 db-os csomag | AC2DQE 2HZW40.107 "1 / 2 "0.498 "AN (959/940)€12.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZW5 rúdtörlő 5/8 Id 0.623 rúd - 5 db-os csomag | AC2DQF 2HZW50.107 "5 / 8 "0.623 "AN (959/940)€12.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZW6 Rúdtörlő 3/4 Id 0.748 Rúd - 5 db-os csomag | AC2DQG 2HZW60.107 "3 / 4 "0.748 "AN (959/940)€11.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZW7 Rúdtörlő 13/16 Id 0.810 Rúd Pk5 | AC2DQH 2HZW70.107 "13 / 16 "0.81 "AN (959/940)€12.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZW8 Rúdtörlő 7/8 Id 0.873 Rúd - 5 db-os csomag | AC2DQJ 2HZW80.107 "7 / 8 "0.873 "AN (959/940)€11.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZW9 Rúdtörlő An 1 Id 0.998 Rúd átmérő Pk5 | AC2DQK 2HZW90.107 "1"0.998 "AN (959/940)€14.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZX1 Rúdtörlő 1 1/8 Id 1.123 Rúd Pk5 | AC2DQL 2HZX10.107 "1.125 "1.123 "AN (959/940)€13.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZY9 Rúdtörlő Dt 1 3/4 Id 1.750 Rúd Pk5
€15.13 /Mértékegység