Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZV5 Tömítés U Kupa 1 1/2 Id x 2 1/8 Külső átmérő 5/16 W Pk5 | AC2DPW

APPROVED VENDOR 2HZV5 tömítés U csésze 1 1/2 Id x 2 1/8 külső átmérő 5/16 W Pk5

Raktáron
Tétel: AC2DPW Modell: 2HZV5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€18.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus U-kupa
színekFekete
Keresztmetszet alakjaU
Belül Dia.1.5 "
Dia kívül.2.125 "
Tömítés Durometer80 A part
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-40 F és 250 F között
Szélesség5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód4016935010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.SzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZU6 Seal U Cup 5/8 Id x 1 1/8 Külső átmérő 1/4 W - 5 db-os csomag | AC2DPM 2HZU65 / 8 "1.125 "1 / 4 "€8.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZU7 Seal U Cup 3/4 Id x 1 1/4 Külső átmérő 1/4 W - 5 db-os csomag | AC2DPN 2HZU73 / 4 "1.25 "1 / 4 "€8.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZU8 Seal U Cup 7/8 Id x 1 3/8 Külső átmérő 1/4 W - 5 db-os csomag | AC2DPP 2HZU87 / 8 "1.375 "1 / 4 "€8.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZU9 Seal U Cup 1 Id x 1 1/2 Külső átmérő 1/4 W - 5 db-os csomag | AC2DPQ 2HZU91"1.5 "1 / 4 "€10.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZV1 Seal U Cup 1 1/8 Id x 1 5/8 Külső átmérő 1/4 W - 5 db-os csomag | AC2DPR 2HZV11.125 "1.625 "1 / 4 "€10.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZV4 Seal U Cup 1 3/8 Id x 2 Külső átmérő 5/16 W - 5 db-os csomag | AC2DPV 2HZV41.375 "2"5 / 16 "€15.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZV6 Seal U Cup 1 5/8 Id x 2 1/4 Külső átmérő 5/16 W Pk5 | AC2DPX 2HZV61.625 "2.25 "5 / 16 "€17.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZV5 tömítés U csésze 1 1/2 Id x 2 1/8 külső átmérő 5/16 W Pk5
€18.05 /Mértékegység