Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZU6 Seal U Cup 5/8 Id x 1 1/8 Külső átmérő 1/4 W - 5 db-os csomag | AC2DPM

APPROVED VENDOR 2HZU6 Seal U Cup 5/8 Id x 1 1/8 Külső átmérő 1/4 W - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2DPM Modell: 2HZU6
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
€8.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus U-kupa
színekFekete
Keresztmetszet alakjaU
Belül Dia.5 / 8 "
Dia kívül.1.125 "
Tömítés Durometer80 A part
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-40 F és 250 F között
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4016935010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.SzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZU7 Seal U Cup 3/4 Id x 1 1/4 Külső átmérő 1/4 W - 5 db-os csomag | AC2DPN 2HZU73 / 4 "1.25 "1 / 4 "€9.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZU8 Seal U Cup 7/8 Id x 1 3/8 Külső átmérő 1/4 W - 5 db-os csomag | AC2DPP 2HZU87 / 8 "1.375 "1 / 4 "€10.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZU9 Seal U Cup 1 Id x 1 1/2 Külső átmérő 1/4 W - 5 db-os csomag | AC2DPQ 2HZU91"1.5 "1 / 4 "€11.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZV1 Seal U Cup 1 1/8 Id x 1 5/8 Külső átmérő 1/4 W - 5 db-os csomag | AC2DPR 2HZV11.125 "1.625 "1 / 4 "€12.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZV4 Seal U Cup 1 3/8 Id x 2 Külső átmérő 5/16 W - 5 db-os csomag | AC2DPV 2HZV41.375 "2"5 / 16 "€17.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZV5 Tömítés U Kupa 1 1/2 Id x 2 1/8 Külső átmérő 5/16 W Pk5 | AC2DPW 2HZV51.5 "2.125 "5 / 16 "€18.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZV6 Seal U Cup 1 5/8 Id x 2 1/4 Külső átmérő 5/16 W Pk5 | AC2DPX 2HZV61.625 "2.25 "5 / 16 "€19.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZU6 Seal U Cup 5/8 Id x 1 1/8 Külső átmérő 1/4 W - 5 db-os csomag
€8.83 /Mértékegység