Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY HV34518 Emelőgyűrű, 1500 kg teherbírás, M14x2.0 menetméret, 45 Nm nyomaték | CD6KPP

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. HV34518 emelőgyűrű, 1500 kg teherbírás, M14x2.0 menetméret, 45 Nm nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KPP Modell: HV34518
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
€178.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Belső szélesség48 mm
Terhelhetőség1500Kg
Anyag4140 ötvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság160.2 mm
Mérési rendszerMetric
Vastagság19.1 mm
Menet hossza25mm
MenetméretM14x2.00
Nyomaték45 Nm
Szélesség88.9 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)16.1
Hajó hossza (cm)8.99
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Kovácsolt és megmunkált, nagy szilárdságú ötvözött acél emelőgyűrű
  • Jól látható, porszórt narancssárga óvadék
  • Korrózióálló bevonattal ellátott alkatrészek – Elektromos nikkel (AMS-C-26074, 1. osztály, B osztály)
  • 200%-os terhelhetőség tesztelve
  • Egyedi széria
  • Egyéb szabványos és metrikus méretek is elérhetők
  • Válasszon méretet 550-30,000 XNUMX font között
  • 360°-ban elforgatható, 180°-ban elforgatható
  • Könnyen szétszerelhető és újra összeszerelhető ellenőrzéshez
  • Az ASME-B30.26-tal fordítható
  • 5:1 tervezési tényező
  • A szemcsavarokkal ellentétben a forgó emelőgyűrűk a csavar tengelyéhez képest 0-90 fokos szögben tartják meg teljes kapacitásukat.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességBelső szélességTerhelhetőségTeljes magasságVastagságMenet hosszaMenetméretNyomatékÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY HV34212 Emelőgyűrű, 400 kg teherbírás, M8x1.25 menetméret, 9.5 Nm nyomaték | CD6KPL HV3421258.2mm31.8 mm400Kg98mm11.1 mm16mmM8x1.259.5 Nm€141.53
AMERIKAI FÚRÓPERSELY HV34312 Emelőgyűrű, 450 kg teherbírás, M10x1.5 menetméret, 16 Nm nyomaték | CD6KPM HV3431258.2mm31.8 mm450Kg98mm11.1 mm16mmM10x1.5016 Nm€141.53
AMERIKAI FÚRÓPERSELY HV34515 Emelőgyűrű, 1050 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 37 Nm nyomaték | CD6KPN HV3451588.9 mm48 mm1050Kg159.9 mm19.1 mm25mmM12x1.7537 Nm€178.05
AMERIKAI FÚRÓPERSELY HV34614 Emelőgyűrű, 1900 kg teherbírás, M16x2.0 menetméret, 80 Nm nyomaték | CD6KPQ HV3461488.9 mm48 mm1900Kg159.9 mm19.1 mm25mmM16x2.0080 Nm€178.05
AMERIKAI FÚRÓPERSELY HV34714 Emelőgyűrű, 2200 kg teherbírás, M20x2.5 menetméret, 135 Nm nyomaték | CD6KPR HV3471488.9 mm48 mm2200Kg159.6 mm19.1 mm25mmM20x2.50135 Nm€178.05
AMERIKAI FÚRÓPERSELY HV34102 Emelőgyűrű, 4200 kg teherbírás, M24x3.0 menetméret, 311 Nm nyomaték | CD6KPT HV34102129.5 mm71.4 mm4200Kg215.2 mm25.4 mm28mmM24x3.0311 Nm€438.46
AMERIKAI FÚRÓPERSELY HV34105 Emelőgyűrű, 4500 kg teherbírás, M30x3.5 menetméret, 311 Nm nyomaték | CD6KPU HV34105129.5 mm71.4 mm4500Kg225.2 mm25.4 mm38mmM30x3.5311 Nm€438.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. HV34518 emelőgyűrű, 1500 kg teherbírás, M14x2.0 menetméret, 45 Nm nyomaték
€178.05 /Mértékegység