Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZL6 R Od Tömítés 3 1/2 Id x 4 1/2 Külső átmérő 1/2 Szé x 3/4 Ma | AC2DMN

APPROVED VENDOR 2HZL6 R Od tömítés 3 1/2 belső x 4 1/2 külső átmérő 1/2 sz x 3/4 ma

Raktáron
Tétel: AC2DMN Modell: 2HZL6
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
€72.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.3-1 / 2 "
Magasság3 / 4 "
Belül Dia.3.5 "
Dia kívül.4.5 "
Tömítés Durometer95 A part
Tömítés anyagauretán
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
méretekuretán
típusB típusú polyseal
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZK4 R Rúdtömítés 3 1/2 Bé x 4 Külső átmérő 1/4 Szé x 3/8 Ma | AC2DMB 2 HZK43 / 8 "4"uretánB típusú polyseal1 / 4 "€29.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZL1 R Od Tömítés 3 1/2 Bé x 4 1/4 Külső átmérő 3/8 Szé x 5/8 Ma | AC2DMH 2HZL15 / 8 "4.25 "uretánB típusú polyseal3 / 8 "€50.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT3 R Rúdtömítés 3 1/2 Bé x 4 Külső átmérő 1/4 Szé x 3/8 Ma | AC2DNZ 2HZT33 / 8 "4"Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 4 "€34.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZL6 R Od tömítés 3 1/2 belső x 4 1/2 külső átmérő 1/2 sz x 3/4 ma
€72.04 /Mértékegység