Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZL1 R Od Tömítés 3 1/2 Bé x 4 1/4 Külső átmérő 3/8 Szé x 5/8 Ma | AC2DMH

APPROVED VENDOR 2HZL1 R Od tömítés 3 1/2 belső x 4 1/4 külső átmérő 3/8 sz x 5/8 ma

Raktáron
Tétel: AC2DMH Modell: 2HZL1
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
€31.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.3-1 / 2 "
Magasság5 / 8 "
Belül Dia.3.5 "
Dia kívül.4.25 "
Tömítés Durometer95 A part
Tömítés anyagauretán
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
méretekuretán
típusB típusú polyseal
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZK4 R Rúdtömítés 3 1/2 Bé x 4 Külső átmérő 1/4 Szé x 3/8 Ma | AC2DMB 2 HZK43 / 8 "4"uretánB típusú polyseal1 / 4 "€23.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZL6 R Od Tömítés 3 1/2 Id x 4 1/2 Külső átmérő 1/2 Szé x 3/4 Ma | AC2DMN 2HZL63 / 4 "4.5 "uretánB típusú polyseal1 / 2 "€225.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT3 R Rúdtömítés 3 1/2 Bé x 4 Külső átmérő 1/4 Szé x 3/8 Ma | AC2DNZ 2HZT33 / 8 "4"Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 4 "€32.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZL1 R Od tömítés 3 1/2 belső x 4 1/4 külső átmérő 3/8 sz x 5/8 ma
€31.29 /Mértékegység