JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKW3 Rúd 4140 3 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 321 | AC2BYV

APPROVED VENDOR 2HKW3 rúd 4140 3 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 321

Raktáron
Tétel: AC2BYV Modell: 2HKW3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€280.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa4140
Átmérő3"
Átmérő tolerancia+ 0.000 / -0.008 "
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagÖtvözött acél
kedélyHidegen kész / hőkezelt
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység321 Max
Tipikus szakítószilárdság115,000 PSI
Tipikus hozamerősség95,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7228501080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérő toleranciakedélyTipikus keménységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKP7 rúd 4140 3 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 241 | AC2BXC 2HKP7+ 0.000 / -0.007 "Hideg kész / lágyított241 Max€233.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKW3 rúd 4140 3 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz Bhn 321
€280.42 /Mértékegység