JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJR9 rudacél 12l14 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC2BNT

APPROVED VENDOR 2HJR9 rúd acél 12l14 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2BNT Modell: 2HJR9

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€292.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa12L14
Átmérő2"
Átmérő tolerancia+ 0.000 / -0.003 "
befejezCsiszolatlan
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagSzénacél
kedélyHideg befejezés
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus szakítószilárdság78,000 PSI
Tipikus hozamerősség60,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7228100060
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszHosszúság toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJP7 rudas acél 12l14 2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BNF 2HJP72"+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€115.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJP8 Rúdacél 12l14 2 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BNG 2HJP82.25 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€137.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJP9 Rúdacél 12l14 2 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BNH 2HJP92.5 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€170.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJR1 rudacél 12l14 2 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BNJ 2HJR12.75 "+ 0.000 / -0.004 "1 ft.+/- 1.000 "€199.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJR2 Rúdacél 12l14 3 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BNK 2HJR23"+ 0.000 / -0.004 "1 ft.+/- 1.000 "€232.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJT1 rudas acél 12l14 2 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC2BNU 2HJT12.25 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€370.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJT2 Rúdacél 12l14 2 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC2BNV 2HJT22.5 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€451.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJR9 rúd acél 12l14 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€292.11 /Mértékegység