JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HGJ8 Polckiegészítő H 63 W 24 D 24 Króm | AC2AWV

APPROVED VENDOR 2HGJ8 Polckiegészítő H 63 W 24 D 24 Króm

Raktáron
Tétel: AC2AWV Modell: 2HGJ8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€265.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalpolc
színekkróm
Mélység24 "
befejezKrómozott
Magasság63 "
AnyagAcél
Polcok száma4
Polcbeállítások1 "növekmény
Polckapacitás800 font
Polc típusaHozzáad
Szélesség24 "
Drótpolc befejezéseKrómozott
HuzalpolcokAcél
Huzalpolc típusaHozzáad

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.09
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód9403200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságPolckapacitásPolc típusaSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ANZ8 Ipari huzalpolcok H74 W36 Króm | AA8XLP 1ZTH6 1ANZ824 "74 "800 fontKezdő36 "€421.35
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1PGF2 ipari drótpolcok H63 W24 króm | AB2WYJ 1PGF224 "63 "800 fontKezdő24 "€503.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PGF3 Ipari huzalpolc H63 W36 Króm | AB2WYK 1PGF324 "63 "800 fontKezdő36 "€554.74
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1PGF8 ipari huzal polcok H74 W24 króm | AB2WYP 1PGF818 "74 "800 fontKezdő24 "€267.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PGF9 Ipari huzalpolcok H74 W36 Króm | AB2WYQ 1PGF918 "74 "800 fontKezdő36 "€328.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PGG5 Ipari huzalpolc H74 W24 Króm | AB2WYV 1PGG524 "74 "800 fontKezdő24 "€325.09
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1ZTJ3 Ipari huzalpolc H63 W24 Króm | AB4QCA 1ZTJ318 "63 "800 fontKezdő24 "€447.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HGJ8 Polckiegészítő H 63 W 24 D 24 Króm
€265.63 /Mértékegység