JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ANZ8 Ipari huzalpolcok H74 W36 Króm | AA8XLP 1ZTH6

APPROVED VENDOR 1ANZ8 Ipari huzalpolcok H74 W36 Króm

Raktáron
Tétel: AA8XLP Modell: 1ANZ8Kereszthivatkozás: 1ZTH6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€421.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalpolc
színekkróm
Mélység24 "
befejezKrómozott
Magasság74 "
AnyagAcél
Polcok száma4
Polcbeállítások1 "növekmény
Polckapacitás800 font
Polc típusaKezdő
Szélesség36 "
Drótpolc befejezéseKrómozott
HuzalpolcokAcél
Huzalpolc típusaKezdő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.12
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód9403200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságPolckapacitásPolc típusaSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1PGF2 ipari drótpolcok H63 W24 króm | AB2WYJ 1PGF224 "63 "800 fontKezdő24 "€475.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PGF3 Ipari huzalpolc H63 W36 Króm | AB2WYK 1PGF324 "63 "800 fontKezdő36 "€519.80
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1PGF8 ipari huzal polcok H74 W24 króm | AB2WYP 1PGF818 "74 "800 fontKezdő24 "€344.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PGF9 Ipari huzalpolcok H74 W36 Króm | AB2WYQ 1PGF918 "74 "800 fontKezdő36 "€391.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PGG5 Ipari huzalpolc H74 W24 Króm | AB2WYV 1PGG524 "74 "800 fontKezdő24 "€425.53
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1ZTJ3 Ipari huzalpolc H63 W24 Króm | AB4QCA 1ZTJ318 "63 "800 fontKezdő24 "€482.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZTJ4 Ipari huzalpolcok H63 W36 Króm | AB4QCB 1ZTJ418 "63 "800 fontKezdő36 "€482.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ANZ8 Ipari huzalpolcok H74 W36 Króm
€421.35 /Mértékegység