APPROVED VENDOR 2HER8 Socket Mounting Base Double L 7-1/2 In | AC2AMY

APPROVED VENDOR 2HER8 Socket Mounting Base Double L 7-1/2 In

Raktáron
Tétel: AC2AMY Modell: 2HER8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€108.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős foglalatú rögzítő talp

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.44
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302416080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
APPROVED VENDOR 2HER7 Socket Mounting Base Single L 5 In | AC2AMX 2HER7Egy foglalatos rögzítő talp€88.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HER8 Socket Mounting Base Double L 7-1/2 In
€108.15 /Mértékegység