Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLUCHER SS4x3-90-316 Tee Sanitary 4 x 3 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AA6QYT 14N984

BLUCHER SS4x3-90-316 póló egészségügyi 4 x 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA6QYT Modell: SS4x3-90-316Kereszthivatkozás: 14N984

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€866.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgészségügyi tee
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaPush Fit
Csőméret4 "x 4" x 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7307230000
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
BLUCHER SS2x2-90-316 Tee Sanitary 2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AA6QYN 14N980 SS2x2-90-3162"€698.67
BLUCHER SS3x2-90-316 Tee Sanitary 3 x 2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AA6QYP 14N981 SS3x2-90-3163 "x 3" x 2 "€840.99
BLUCHER SS4x2-90-316 Tee Sanitary 4 x 2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AA6QYQ 14N982 SS4x2-90-3164 "x 4" x 2 "€1,016.18
BLUCHER SS3x3-90-316 Tee Sanitary 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QYR 14N983 SS3x3-90-3163"€840.99
BLUCHER SS4x4-90-316 Tee Sanitary 4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AA6QYU 14N985 SS4x4-90-3164"€845.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLUCHER SS4x3-90-316 póló egészségügyi 4 x 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€866.98 /Mértékegység