APPROVED VENDOR 2HDH6 Wire Cart 2 Shelf 36x18x39 Black | AC2AGJ

APPROVED VENDOR 2HDH6 vezetékes kosár 2 polc 36x18x39 fekete

Raktáron
Tétel: AC2AGJ Modell: 2HDH6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€426.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzal segédprogram kosár
Állítható lépések2"
Caster Dia.5"
Görgős anyagGumi
Görgős típus(4) Forgatható
színekFekete
befejezPorbevonat
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság42 "
Teljes hossz39.5 "
Teljes szélesség18 "
Polc hossza36 "
Polc szélessége18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.69
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)49.02
HS-kód9403200030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességÁllítható lépésekszínekPolc hosszaPolc szélességebefejezTerhelhetőségPolcok számaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDD2 vezetékes kosár 2 polc 36x18x39 króm | AC2AFA 2 HDD218 "2"Ezüst36 "18 "króm800 font2€488.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDD3 vezetékes kosár 2 polc 48x18x39 króm | AC2AFB 2 HDD318 "2"Ezüst48 "18 "króm800 font2€561.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDD5 vezetékes kosár 2 polc 36x24x39 króm | AC2AFD 2 HDD524 "2"Ezüst36 "24 "króm800 font2€525.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDD6 vezetékes kosár 2 polc 48x24x39 króm | AC2AFE 2 HDD624 "2"Ezüst48 "24 "króm800 font2€648.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDD7 vezetékes kosár 2 polc 60x24x39 króm | AC2AFF 2 HDD724 "2"Ezüst60 "24 "króm800 font2€736.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDD8 vezetékes kosár 3 polc 36x18x39 króm | AC2AFG 2 HDD818 "2"Ezüst36 "18 "króm800 font3€525.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HDD9 vezetékes kosár 3 polc 48x18x39 króm | AC2AFH 2 HDD918 "2"Ezüst48 "18 "króm800 font3€590.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDH6 vezetékes kosár 2 polc 36x18x39 fekete
€426.07 /Mértékegység