Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2GJZ2 Reducer 40 1 x 3/4 Inch Slip | AB9YNR

APPROVED VENDOR 2GJZ2 Reducer 40 1 x 3/4 Inch Slip

Raktáron
Tétel: AB9YNR Modell: 2GJZ2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€0.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReducer, CTS
test anyagaCPVC
színekHalványsárga
Kapcsolat típusaCTS Hub
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1 "x 3/4"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód3917400090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJZ2 Reducer 40 1 x 3/4 Inch Slip
€0.39 /Mértékegység