Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FHY4 Filccsík F7 1/8 Vastagság 1-1/2 x 120 | AB9VGX

APPROVED VENDOR 2FHY4 filccsík F7 1/8" vastagság 1-1/2" x 120"

Raktáron
Tétel: AB9VGX Modell: 2FHY4
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
€38.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNemezcsík
Kopásállóság
Háttér típusaEgyszerű
színekSzürke
Sűrűség1-1 / 2 Lbs./Sq. Yd.
durométert20-30 A part
FokozatF7
Keménységközepes
Hossz120 "
AnyagGyapjú nemez
Max. Hőmérséklet200 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-80 ° F
Szakítószilárdság250 PSI
Vastagság1 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű
Rezgéselnyelésközepes
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód5602210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKopásállóságHáttér típusaAnyagMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FHK8 Filccsík F7 1/4" vastagság 1/4" x 120" | AB9VGV 2FHK8120 "EgyszerűGyapjú nemez200 F-80 ° F250 PSI1 / 4 "€24.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FHN1 Filc F3 1/4" Vastagság 1/2" x 120" | AB9VGW 2FHN1120 "KiválóEgyszerűGyapjú nemez200 F-80 ° F400 psi1 / 4 "€26.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FJA5 Filc F3 1/2" vastagság 2" x 120" | AB9VGY 2FJA5120 "KiválóEgyszerűGyapjú nemez200 F-80 ° F400 psi1 / 2 "€77.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FJG1 Filc F3 1/8" vastagság 1" x 60" | AB9VGZ 2FJG160 "KiválóRagasztóanyagGyapjú nemez200 F-80 ° F400 psi1 / 8 "€6.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FJR8 Filc F3 1/8" vastagság 2" x 120" | AB9VHA 2FJR8120 "KiválóRagasztóanyagGyapjú nemez200 F-80 ° F400 psi1 / 8 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FJV4 Filccsík F7 1/4" vastagság 1-1/2" x 120" | AB9VHB 2FJV4120 "RagasztóanyagGyapjú nemez200 F-80 ° F250 PSI1 / 4 "€73.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FKA4 Filc F5 1/4" Vastagság 1/2" x 120" | AB9VHE 2FKA4120 "EgyszerűGyapjú nemez200 F-80 ° F400 psi1 / 4 "€29.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2FHY4 filccsík F7 1/8" vastagság 1-1/2" x 120"
€38.39 /Mértékegység