Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2FHK8 Felt Strip F7 1/4 Thickness 1/4 x 120 | AB9VGV

APPROVED VENDOR 2FHK8 Felt Strip F7 1/4" Thickness 1/4" x 120"

Raktáron
Tétel: AB9VGV Model: 2FHK8
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
€24.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNemezcsík
Kopásállóság
Háttér típusaEgyszerű
színekSzürke
Sűrűség3 font/négyzetméter Yd.
durométert20-30 A part
FokozatF7
Keménységközepes
Hossz120 "
AnyagGyapjú nemez
Max. Hőmérséklet200 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-80 ° F
Szakítószilárdság250 PSI
Vastagság1 / 4 "
típusÁltalános rendeltetésű
Rezgéselnyelésközepes
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód5602210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKopásállóságHáttér típusaAnyagMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FHN1 Filc F3 1/4" Vastagság 1/2" x 120" | AB9VGW 2FHN1120 "KiválóEgyszerűGyapjú nemez200 F-80 ° F400 psi1 / 4 "€3.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FHY4 Filccsík F7 1/8" vastagság 1-1/2" x 120" | AB9VGX 2FHY4120 "EgyszerűGyapjú nemez200 F-80 ° F250 PSI1 / 8 "€4.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FJA5 Filc F3 1/2" vastagság 2" x 120" | AB9VGY 2FJA5120 "KiválóEgyszerűGyapjú nemez200 F-80 ° F400 psi1 / 2 "€77.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FJG1 Filc F3 1/8" vastagság 1" x 60" | AB9VGZ 2FJG160 "KiválóRagasztóanyagGyapjú nemez200 F-80 ° F400 psi1 / 8 "€2.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FJR8 Filc F3 1/8" vastagság 2" x 120" | AB9VHA 2FJR8120 "KiválóRagasztóanyagGyapjú nemez200 F-80 ° F400 psi1 / 8 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FJV4 Filccsík F7 1/4" vastagság 1-1/2" x 120" | AB9VHB 2FJV4120 "RagasztóanyagGyapjú nemez200 F-80 ° F250 PSI1 / 4 "€9.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FKA4 Filc F5 1/4" Vastagság 1/2" x 120" | AB9VHE 2FKA4120 "EgyszerűGyapjú nemez200 F-80 ° F400 psi1 / 4 "€5.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2FHK8 Felt Strip F7 1/4" Thickness 1/4" x 120"
€24.49 /Mértékegység