Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2FB49 Hex Cap Screw 1/2-13 X 4, 5PK | AB9UFT

APPROVED VENDOR 2FB49 Hatlapfejű csavar 1/2-13 X 4, 5PK

Raktáron
Tétel: AB9UFT Modell: 2FB49

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€38.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.3 / 4 "
FokozatA574
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusa12 pontos karima
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés140,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság170,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5468
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőKarima Dia.FejmagasságFej szélességeHossza a feje alattMenet hosszaMenetstílusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2FA80 Hatlapfejű csavar 5/16-24 x 3/4 - 25 db-os csomag | AB9TYJ 2FA805 / 16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Teljesen menetes€47.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2FB49 Hatlapfejű csavar 1/2-13 X 4, 5PK
€38.38 /csomag