Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFH7 Reducing Tee 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 In | AB9DYF

APPROVED VENDOR 2CFH7 szűkítő póló 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9DYF Modell: 2CFH7
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
€72.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2CFG7 redukáló póló 1/2 x 1/2 x 3/8 hüvelykes sárgaréz | AB9DXW 2CFG71/2 "x 1/2" x 3/8 "€17.69
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2CFG8 redukáló póló 1/2 x 1/2 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB9DXX 2CFG81/2 "x 1/2" x 1/4 "€17.09
Jóváhagyott eladó 2CFG9 redukáló póló 3/4 x 1/2 x 3/4 hüvelykes sárgaréz | AB9DXY 2CFG93/4 "x 1/2" x 3/4 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2CFH1 redukáló póló 3/4 x 3/4 x 1/2 hüvelykes sárgaréz | AB9DXZ 2CFH13/4 "x 3/4" x 1/2 "€30.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFH2 Reducing Tee 1 x 1 x 3/8 hüvelykes vörös sárgaréz | AB9DYA 2CFH21 "x 1" x 3/8 "€33.40
Jóváhagyott eladó 2CFH4 redukáló póló 1 x 1 x 1/2 hüvelykes vörösréz | AB9DYC 2CFH41 "x 1" x 1/2 "€43.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFH8 Reducing Tee 1 1/2 x 1 1/2 x 1 hüvelykes sárgaréz | AB9DYG 2CFH81-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€86.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFH7 szűkítő póló 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 hüvelyk
€72.87 /Mértékegység