Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2CFG8 redukáló póló 1/2 x 1/2 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB9DXX

APPROVED VENDOR 2CFG8 szűkítő póló 1/2 x 1/2 x 1/4 hüvelykes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB9DXX Modell: 2CFG8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1/2 "x 1/2" x 1/4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2CFG7 redukáló póló 1/2 x 1/2 x 3/8 hüvelykes sárgaréz | AB9DXW 2CFG71/2 "x 1/2" x 3/8 "€17.69
Jóváhagyott eladó 2CFG9 redukáló póló 3/4 x 1/2 x 3/4 hüvelykes sárgaréz | AB9DXY 2CFG93/4 "x 1/2" x 3/4 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2CFH1 redukáló póló 3/4 x 3/4 x 1/2 hüvelykes sárgaréz | AB9DXZ 2CFH13/4 "x 3/4" x 1/2 "€30.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFH2 Reducing Tee 1 x 1 x 3/8 hüvelykes vörös sárgaréz | AB9DYA 2CFH21 "x 1" x 3/8 "€33.40
Jóváhagyott eladó 2CFH4 redukáló póló 1 x 1 x 1/2 hüvelykes vörösréz | AB9DYC 2CFH41 "x 1" x 1/2 "€43.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFH7 Reducing Tee 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 In | AB9DYF 2CFH71-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€72.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFH8 Reducing Tee 1 1/2 x 1 1/2 x 1 hüvelykes sárgaréz | AB9DYG 2CFH81-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€86.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFG8 szűkítő póló 1/2 x 1/2 x 1/4 hüvelykes sárgaréz
€17.09 /Mértékegység