APPROVED VENDOR 2CE84 Hex Cap Screw Grade 5, 5/8-11 X 1-3/4, 25PK | AB9DUA

APPROVED VENDOR 2CE84 Hatlapfejű csavar, Grade 5, 5/8-11 X 1-3/4", 25PK

Tétel: AB9DUA Modell: 2CE84

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt1.75 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret11
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.04
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2CE84 Hatlapfejű csavar, Grade 5, 5/8-11 X 1-3/4", 25PK