Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26700 Süllyesztett összecsukható fogantyú polírozott | AE2DWP 4WRF9

APPROVED VENDOR 26700 Süllyesztett összecsukható húzó fogantyú polírozott

Raktáron
Tétel: AE2DWP Típus: 26700Kereszthivatkozás: 4WRF9
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
€76.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett összecsukható húzófogantyú
színekEzüst
Kivágási magasság1-21 / 32 "
Kivágás szélessége2-9 / 16 "
befejezCsiszolt
hardverNem számít
Névleges terhelés (I / N)N
Anyag316 Stainless Steel
Szerelési típusLyukakon átmenetlenül
Teljes hossz2 23 / 64 "
Teljes szélesség2.25 "
Vetítés3 / 32 "
Csavar méretNem számít
Vert. Szerelő furat Ctr. a Ctr.1-13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8302423065
Származási országPH

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességVetítésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26901 Süllyesztett összecsukható fogantyú polírozott | AE2DWR 4WRG2 269011 47 / 64 "2 15 / 32 "1 / 8 "€65.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 26700 Süllyesztett összecsukható húzó fogantyú polírozott
€76.07 /Mértékegység