APPROVED VENDOR 25D430 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-24 X 1-3/4, 850PK | AB8DAN

APPROVED VENDOR 25D430 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-24 X 1-3/4, 850PK

Raktáron
Tétel: AB8DAN Modell: 25D430

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€103.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt1.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységB95-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100-150 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret24
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.1325
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7318158055
Származási országTH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 25D430 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-24 X 1-3/4, 850PK
€103.10 /csomag