Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250693BG csatlakozó anya 3/4-10 1/2-13, 10PK | AA9YDY 1JE63

APPROVED VENDOR 250693BG csatlakozó anya 3/4-10 1/2-13, 10PK

Raktáron
Tétel: AA9YDY Típus: 250693BGKereszthivatkozás: 1JE63

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€84.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya reduktor
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3/4"-10 and 1/2"-13
befejezCink krómozott
Hossz1.5 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság50,000 psi
Min. Hozam (PSI)40,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret3/4-10 and 1/2-13
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250693BG csatlakozó anya 3/4-10 1/2-13, 10PK
€84.24 /csomag