Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250681BG csatlakozó anya 5/8-11 3/8-16, 10PK | AA9YDX 1JE59

APPROVED VENDOR 250681BG csatlakozó anya 5/8-11 3/8-16, 10PK

Raktáron
Tétel: AA9YDX Típus: 250681BGKereszthivatkozás: 1JE59
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
€77.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya reduktor
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5/8"-11 and 3/8"-16
befejezCink krómozott
Hossz1.25 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság50,000 psi
Min. Hozam (PSI)40,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret5/8-11 and 3/8-16
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250681BG csatlakozó anya 5/8-11 3/8-16, 10PK
€77.23 /csomag