TB WOODS 120H200 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 6.5 inch Hub Dia., 2 inch Belt Width | AX4FPB

TB WOODS 120H200 fogasszíj lánckerék, öntöttvas, 6.5 hüvelykes agy átmérő, 2 hüvelykes szíj szélesség

Raktáron
Tétel: AX4FPB Modell: 120H200

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,033.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Öv szélessége2"
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyE
E méret0.41 "
L méret2.63 "
M méret0.13 "
Arc szélessége2.34 "
Hub Dia.6 1 / 2 "
Agy hossza1.63 "
Hub helye1 / 2 "
Tehetetlenség WR18 font négyzetméter ft.
Belül Dia.17.88 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT1320 RPM
Fogak száma120
Dia kívül.19.05 "
Hangmagasság1 / 2 "
Pitch Dia.19.099 "
RPM magas1320 rpm
Súly47 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS 80XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprén-40€6.58
ajánlatkérés
TB WOODS 90XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprén-45€6.72
ajánlatkérés
TB WOODS 120XL037 vezérműszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprén-60€7.28
ajánlatkérés
TB WOODS 150XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprén-75€7.84
ajánlatkérés
TB WOODS 200XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprén-100€8.96
ajánlatkérés
TB WOODS 220XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprén-110€9.38
ajánlatkérés
TB WOODS 210L050 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.5 hüvelykes szíj szélesség, 0.375 hüvelyk emelkedés | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprén-56€15.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 120H200 fogasszíj lánckerék, öntöttvas, 6.5 hüvelykes agy átmérő, 2 hüvelykes szíj szélesség
€1,033.34 /Mértékegység