Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250426BG Rúdcsatlakozó anya 18-8 1/2-20, 2PK | AA9XQM 1HY46

APPROVED VENDOR 250426BG rúd csatlakozó anya 18-8 1/2-20, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9XQM Típus: 250426BGKereszthivatkozás: 1HY46

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€29.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Min. Hozam (PSI)50,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF
típusStandard
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250426BG rúd csatlakozó anya 18-8 1/2-20, 2PK
€29.27 /csomag