Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250262BG Rúdcsatlakozó anya 316 Rozsdamentes acél 1/4-20, 2PK | AA9XMZ 1HU94

APPROVED VENDOR 250262BG rúd csatlakozó anya 316 rozsdamentes acél 1/4-20, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9XMZ Típus: 250262BGKereszthivatkozás: 1HU94
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
€51.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
Fokozat316
Hossz7 / 8 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság95,000 PSI
Min. Hozam (PSI)65,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250262BG rúd csatlakozó anya 316 rozsdamentes acél 1/4-20, 2PK
€51.52 /csomag