Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250229BG Rúdcsatlakozó anya 18-8 7/16-14, 5PK | AA9XQK 1HY38

APPROVED VENDOR 250229BG rúd csatlakozó anya 18-8 7/16-14, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9XQK Típus: 250229BGKereszthivatkozás: 1HY38

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€70.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Min. Hozam (PSI)50,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250229BG rúd csatlakozó anya 18-8 7/16-14, 5PK
€70.40 /csomag