Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24WK16 Szintező görgő 551 Lb 2 hüvelyk | AB7ZWJ

APPROVED VENDOR 24WK16 szintező görgő 551 Lb 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7ZWJ Modell: 24WK16
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
€141.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintező görgő
BeállításHüvelykereke
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományNem
Görgő kerék anyagaNejlon
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagÖntött alumínium
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság2-1/4" x 2-1/4"
Terhelési érték551 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 4 "
A csavarlyukak távolságán kívül2-1/4" x 2-1/4"
Teljes magasság3.25 "
Lemezméret2-5/8" x 2-5/8"
Lemezvastagság9 / 50 "
lemez típusaD
VersenypályaKettős labda
Pótkerék24 hét28
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7065
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8302200000
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24WK16 szintező görgő 551 Lb 2 hüvelyk
€141.87 /Mértékegység