Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W566 Öblítőadapter 1/2 hüvelykes C x Mnpt | AB7ZMZ

APPROVED VENDOR 24W566 Öblítőadapter 1/2 hüvelykes C x Mnpt

Raktáron
Tétel: AB7ZMZ Típus: 24W566
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
€3.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítse az adaptert
test anyagaRéz öntött
Kapcsolat típusaC x MNPT
Max. Nyomás720 psi @ 100 fok F
Dia kívül.5 / 8 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 - 400 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7412200085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24W566 Öblítőadapter 1/2 hüvelykes C x Mnpt
€3.82 /Mértékegység