Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M154 Kiálló jelzőfény piros 12Vdc | AB7YMK

APPROVED VENDOR 24M154 Kiálló jelzőfény piros 12vdc

Raktáron
Tétel: AB7YMK Modell: 24M154
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
€15.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiálló jelzőfény
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
színekPiros
Áramlat20mA
Elektromos kapcsolatFérfi 100 csatlakozó
IP besorolás40
Lámpa típusaLED
AnyagSárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED
A panel vastagságaLegfeljebb 0.16 "
AlakRound
Méret16 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8531200040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellszínekElektromos kapcsolatMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M026 Kiálló jelzőfény Világos piros 12vdc | AB7YFX 24M026PirosÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€7.51
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M027 Kiálló jelzőfény Világossárga 12vdc | AB7YFY 24M027SárgaÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€2.70
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M028 Kiálló jelzőfény Világoszöld 12vdc | AB7YFZ 24M028ZöldÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€7.16
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M051 Kiálló jelzőfény Világos piros 12vdc AB7YGZ 24M051PirosFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€8.35
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M052 Világító sárga fényjelző 12vdc AB7YHA 24M052SárgaFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€3.21
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M053 Kiálló jelzőfény Világoszöld 12vdc AB7YHB 24M053ZöldFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€8.35
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M084 Kiálló jelzőfény Világos piros 12vdc AB7YJK 24M084PirosFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€9.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24M154 Kiálló jelzőfény piros 12vdc
€15.00 /Mértékegység