Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M026 Kiálló jelzőfény Világos piros 12vdc | AB7YFX

APPROVED VENDOR 24M026 Kiálló jelzőfény piros 12vdc

Raktáron
Tétel: AB7YFX Modell: 24M026
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
€8.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiálló jelzőfény
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
színekPiros
Áramlat20mA
Elektromos kapcsolatÓlom forrasztáshoz
IP besorolás40
Lámpa típusaLED
AnyagSárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED
A panel vastagságaLegfeljebb 0.16 "
AlakRound
Méret6 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8531200040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellszínekElektromos kapcsolatMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M027 Kiálló jelzőfény Világossárga 12vdc | AB7YFY 24M027SárgaÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€8.03
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M028 Kiálló jelzőfény Világoszöld 12vdc | AB7YFZ 24M028ZöldÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€8.02
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M051 Kiálló jelzőfény Világos piros 12vdc AB7YGZ 24M051PirosFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.44
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M052 Világító sárga fényjelző 12vdc AB7YHA 24M052SárgaFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.41
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M053 Kiálló jelzőfény Világoszöld 12vdc AB7YHB 24M053ZöldFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.45
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M084 Kiálló jelzőfény Világos piros 12vdc AB7YJK 24M084PirosFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€10.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M085 Kiálló visszajelző világossárga 12vdc | AB7YJL 24M085SárgaFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€10.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24M026 Kiálló jelzőfény piros 12vdc
€8.42 /Mértékegység