Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M130 lapos jelzőfény világoskék 12vdc | AB7YLJ

APPROVED VENDOR 24M130 Lapos jelzőfény Világoskék 12VDC

Raktáron
Tétel: AB7YLJ Modell: 24M130
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
€13.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos jelzőfény
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
színekKék
Áramlat20mA
Elektromos kapcsolatFérfi 100 csatlakozó
IP besorolás40
Lámpa típusaLED
AnyagSárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED
A panel vastagságaLegfeljebb 0.16 "
AlakRound
Méret12 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8531200040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellszínekElektromos kapcsolatMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M032 lapos jelzőfény piros 12vdc | AB7YGD 24M032PirosÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€9.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M033 lapos jelzőfény világos sárga 12vdc | AB7YGE 24M033SárgaÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€9.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M034 Lapos jelzőfény Világoszöld 12VDC | AB7YGF 24M034ZöldÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€10.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M035 Lapos jelzőfény Világoskék 12VDC | AB7YGG 24M035KékÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€9.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M036 Lapos jelzőlámpa Fehér 12VDC | AB7YGH 24M036fehérÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€10.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M060 lapos jelzőfény piros 12vdc | AB7YHJ 24M060PirosFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€11.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M061 lapos jelzőfény világos sárga 12vdc | AB7YHK 24M061SárgaFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€11.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24M130 Lapos jelzőfény Világoskék 12VDC
€13.46 /Mértékegység