Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M092 Kiálló visszajelző világoszöld 110vac | AB7YJU

APPROVED VENDOR 24M092 Kiálló jelző Világoszöld 110vac

Raktáron
Tétel: AB7YJU Modell: 24M092
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
€10.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiálló jelzőfény
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
színekZöld
Áramlat4.4mA
Elektromos kapcsolatFérfi 100 csatlakozó
IP besorolás40
Lámpa típusaLED
AnyagSárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED
A panel vastagságaLegfeljebb 0.16 "
AlakRound
Méret10 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8531200040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M057 Kiálló jelzőfény piros 110vac | AB7YHF 24M057Piros8 mm-es rögzítési átmérő€8.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M058 Kiálló jelzőfény világos sárga 110vac | AB7YHG 24M058Sárga8 mm-es rögzítési átmérő€3.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M059 Kiálló visszajelző világoszöld 110vac | AB7YHH 24M059Zöld8 mm-es rögzítési átmérő€8.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M090 Kiálló jelzőfény piros 110vac | AB7YJR 24M090Piros10 mm-es rögzítési átmérő€10.06
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M091 Kiálló jelzőfény Világossárga 110vac | AB7YJT 24M091Sárga10 mm-es rögzítési átmérő€10.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M124 Kiálló jelzőfény piros 110vac | AB7YLC 24M124Piros12 mm-es rögzítési átmérő€11.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M125 Kiálló jelzőfény világos sárga 110vac | AB7YLD 24M125Sárga12 mm-es rögzítési átmérő€11.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24M092 Kiálló jelző Világoszöld 110vac
€10.51 /Mértékegység