Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D958 MIG hegesztőhuzal Er4043 0.047 1lb | AB7WLV

APPROVED VENDOR 24D958 MIG Er4043 hegesztőhuzal 0.047 1 font

Raktáron
Tétel: AB7WLV Modell: 24D958
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
€31.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMig hegesztő huzal
AWS osztályozásER4043
Konténer1 font orsó
Konténer mérete1 font
konténer típusCséve
Átmérő0.047 "
AnyagAlumínium
Min. Szakítószilárdság53000 PSI
Szakítószilárdság53,000 psi
típusER4043

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7605290000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteÁtmérőAnyagMin. SzakítószilárdságSzakítószilárdságtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM73 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRJ 23XM7333 font0.03 "Rozsdamentes acél80,000 psi80,000 psiER310€800.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM75 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRK 23XM7533 font0.04 "Rozsdamentes acél80,000 psi80,000 psiER310€783.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM76 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRL 23XM7633 font0.045 "Rozsdamentes acél80,000 psi80,000 psiER310€794.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM77 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRM 23XM7733 font0.03 "Rozsdamentes acél95,000 PSI95,000 psiER312€763.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM79 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRP 23XM7933 font0.04 "Rozsdamentes acél95,000 PSI95,000 psiER312€753.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM80 MIG hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRQ 23XM8033 font0.045 "Rozsdamentes acél95,000 PSI95,000 psiER312€724.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM81 Mig hegesztőhuzal rozsdamentes acél 33lb | AB7PRR 23XM8133 font0.03 "Rozsdamentes acél75,000 PSI75,000 psiER347Si€669.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24D958 MIG Er4043 hegesztőhuzal 0.047 1 font
€31.68 /Mértékegység