Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C471 Bimetal Thermowell sárgaréz 1/2 Npsm | AB7VAE

APPROVED VENDOR 24C471 Bimetál Thermowell sárgaréz 1/2 Npsm

Raktáron
Tétel: AB7VAE Modell: 24C471

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€58.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBimetál hőcső
Fura Dia.0.26 "
ÉpítésSárgaréz
Beszúrás hossza4.5 "
Belső menetméret1/2 NPSM
AnyagSárgaréz
Folyamatkapcsolat3 / 4 "NPT
Shank Dia.0.5 "
Aljzat hossza6.5 "
Szár hossza6"
Csavarkulcs0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód9025900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésAnyagShank Dia.Szár hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C461 Bimetál Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7UZU 24C461316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.44 "2.5 "€72.25
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C462 Bimetál Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7UZV 24C462316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "4"€89.24
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C463 Bimetál Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7UZW 24C463316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "6"€120.65
Jóváhagyott eladó 24C464 Bimetal Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7UZX 24C464316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "9"€167.80
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C465 Bimetál Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7UZY 24C465316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "12 "€257.57
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C467 Bimetal Thermowell 316 rozsdamentes acél 1/2 Npsm | AB7VAA 24C467316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "18 "€328.10
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C469 Bimetál hőszigetelő sárgaréz 1/2 Npsm AB7VAC 24C469SárgarézSárgaréz0.44 "2.5 "€35.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24C471 Bimetál Thermowell sárgaréz 1/2 Npsm
€58.24 /Mértékegység