Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 24C448 Lug 250kcmil 62 Die Yellow | AB7UZF

APPROVED VENDOR 24C448 fül 250kcmil 62 Die Yellow

Raktáron
Tétel: AB7UZF Modell: 24C448

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós fül
Hordóhosszrövid
test anyagaRéz
Kábel mérete250 kcmil
Kábel méret kód250 kcmil
SzínkódSárga
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code62
Lyukközpont a végéig0.5 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)1.75
Hossz4.21 "
AnyagRéz
Szerelje2-lyuk
Peep HoleIgen
Stud méret1 / 2 "
StílusStandard
típus2-lyukú réz-réz rövid cső, 600 V-35 kV
Szélesség1.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8535908020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPeep HoleKábel méreteKábel méret kódStud mérettípusSzélességSzínkódDie CodeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C312 fül 8 Awg 21 Die Red | AB7UTJ 24C312Nem8 AWG8 AWG# 10 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.42 "Piros21€3.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C313 Lug 6 Awg 24 Die Blue | AB7UTK 24C313Nem6 AWG6 AWG# 10 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.44 "Kék24€3.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C314 fül 4 Awg 29 Die Grey | AB7UTL 24C314Nem4 AWG4 AWG# 10 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.52 "Szürke29€4.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C315 Lug 2 Awg 33 Die Brown | AB7UTM 24C315Nem2 AWG2 AWG# 10 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.59 "barna33€4.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C316 1. fül, Awg 37 Die Green | AB7UTN 24C316Nem1 AWG1 AWG# 10 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.68 "Zöld37€5.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C317 fül 1/0 Awg 42 Die Pink | AB7UTP 24C317Nem1/0 AWG1/0 AWG# 10 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.75 "Rózsaszín42€6.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C318 fül 8 Awg 21 Die Red | AB7UTQ 24C318Nem8 AWG8 AWG1 / 4 "1 lyukú réz-réz hosszú hordó, 600 V-35 kV0.42 "Piros21€3.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24C448 fül 250kcmil 62 Die Yellow
€19.60 /Mértékegység