Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XL82 Pálcás elektróda rozsdamentes acél E312-16 5/32 5 Lb. | AB7PMU

APPROVED VENDOR 23XL82 Pálcás elektród rozsdamentes acél E312-16 5/32 5 Lb.

Raktáron
Tétel: AB7PMU Modell: 23XL82

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€116.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStick elektróda
AWS osztályozásE312-16
Konténer mérete5 font
konténer típusCső
Átmérő5 / 32 "
Hossz14 "
AnyagRozsdamentes acél
Szakítószilárdság95,000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8311100000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőSzakítószilárdságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XL60 Pálcás elektróda rozsdamentes acél E330-16 3/32 5lb. | AB7PLZ 23XL603 / 32 "75,000 psi€408.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XL61 Pálcás elektróda rozsdamentes acél E330-16 1/8 5 Lb. | AB7PMA 23XL611 / 8 "75,000 psi€213.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XL64 Pálcás elektróda rozsdamentes acél E630-16 3/32 5 Lb. | AB7PMC 23XL643 / 32 "135,000 psi€85.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XL65 Pálcás elektróda rozsdamentes acél E630-16 1/8 5 Lb. | AB7PMD 23XL651 / 8 "135,000 psi-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XL66 Pálcás elektróda rozsdamentes acél E630-16 5/32 5 Lb. | AB7PME 23XL665 / 32 "135,000 psi€92.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XL67 Pálcás elektróda rozsdamentes acél E630-16 3/16 5 Lb. | AB7PMF 23XL673 / 16 "135,000 psi€92.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XL70 Pálcás elektróda rozsdamentes acél E410-16 5/32 5 Lb. | AB7PMJ 23XL705 / 32 "75,000 psi€10.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 23XL82 Pálcás elektród rozsdamentes acél E312-16 5/32 5 Lb.
€116.83 /Mértékegység