Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 23NU25 digitális zsebhőmérő -40 - 160 F | AB7KJK

APPROVED VENDOR 23NU25 digitális zsebhőmérő -40-160 F

Raktáron
Tétel: AB7KJK Modell: 23NU25
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
€10.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a zsebhőmérőt
Pontosság+/- 2 fok F
Automatikus kikapcsolásNem
Case Material304 Stainless Steel
Fokozat osztások2 fok
Dial Méret1.75 "
kijelzőAnalóg
Lens AnyagPolikarbonát
Szár hossza8"
Szár anyaga304 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság-40-tól 160 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)23.01
Hajó hossza (cm)4.5
Hajószélesség (cm)4.5
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaPontosságAutomatikus kikapcsolásTemp. HatótávolságCase MaterialDial MéretkijelzőTételÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 23NU20 digitális zsebhőmérő -58 - 572 F | AB7KJE 23NU204.75 "+/- 1 C fok (-20-120 C fok), +/- 2 C fok (-50 ... -20 C és 120-200 C fok) és mások +/- 3 C fokNem-58-tól 572 fokigABS műanyag-4 jegyű digitális LCDDigitális zsebhőmérő€25.81
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 23NU21 digitális zsebhőmérő -58-tól 572 F-ig AB7KJF 23NU214.75 "+/- 1 C fok (-20-120 C fok), +/- 2 C fok (-50 ... -20 C és 120-200 C fok) és mások +/- 3 C fokIgen-58-tól 572 fokigABS műanyag-4 jegyű digitális LCDDigitális zsebhőmérő€21.79
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 23NU22 digitális zsebhőmérő -58-tól 572 F-ig AB7KJG 23NU228"+/- 1 C fok (-20-120 C fok), +/- 2 C fok (-50 ... -20 C és 120-200 C fok) és mások +/- 3 C fokIgen-58-tól 572 fokigABS műanyag-4 jegyű digitális LCDDigitális zsebhőmérő€21.79
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 23NU23 digitális zsebhőmérő -58-tól 572 F-ig AB7KJH 23NU235"+/- 2 fok FNem-40-tól 160 fokig304 Stainless Steel1"AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€10.04
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 23NU24 digitális zsebhőmérő 25–125 F | AB7KJJ 23NU248"+/- 2 fok FNem25 és 125 fokok304 Stainless Steel1.75 "AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€10.43
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 23NU26 digitális zsebhőmérő 0 és 220 F között AB7KJL 23NU268"+/- 2 fok FNem0 és 220 fokok304 Stainless Steel1.75 "AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€10.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23NU27 digitális zsebhőmérő 50 - 550 F | AB7KJM 23NU278"+/- 2 fok FNem50 és 550 fokok304 Stainless Steel1.75 "AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€10.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 23NU25 digitális zsebhőmérő -40-160 F
€10.42 /Mértékegység