Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 22UL26 Union 3/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EYW

APPROVED VENDOR 22UL26 Union 3/8 hüvelykes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB7EYW Modell: 22UL26
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
€38.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaSárgaréz
TeljesítésNSF61 és AB1953
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.3 / 8 "
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)4.22
Hajó hossza (cm)1.73
Hajószélesség (cm)3.66
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYY3 pántoló adagoló, normál teljesítményű, oszcillált heveder, 16 hüvelykes mag | AE7WWD 6AYY31200 psi1 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€9.56
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6AYY4 Sárgaréz Unió 3/8 hüvelykes Fnpt | AE7WWE 6AYY41200 psi3 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€10.83
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6AYY5 Brass Union 1/2 hüvelykes Fnpt | AE7WWF 6AYY51200 psi1 / 2 "-65 foktól 250 fokig F€21.05
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6AYY6 Sárgaréz Unió 3/4 hüvelykes Fnpt | AE7WWG 6AYY61200 psi3 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€20.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL26 Union 3/8 hüvelykes sárgaréz
€38.88 /Mértékegység