Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6AYY5 Brass Union 1/2 hüvelykes Fnpt | AE7WWF

APPROVED VENDOR 6AYY5 Brass Union 1/2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AE7WWF Modell: 6AYY5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€21.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 22UL26 Union 3/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EYW 22UL26125 psi3 / 8 "-20 foktól 400 fokig F€33.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYY3 pántoló adagoló, normál teljesítményű, oszcillált heveder, 16 hüvelykes mag | AE7WWD 6AYY31200 psi1 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€11.19
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6AYY4 Sárgaréz Unió 3/8 hüvelykes Fnpt | AE7WWE 6AYY41200 psi3 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€12.45
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6AYY6 Sárgaréz Unió 3/4 hüvelykes Fnpt | AE7WWG 6AYY61200 psi3 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€24.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYY5 Brass Union 1/2 hüvelykes Fnpt
€21.71 /Mértékegység