Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FT07 sárgaréz mini golyóscsap Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB6VBY

APPROVED VENDOR 22FT07 sárgaréz mini golyóscsap Fnpt x Mnpt 1/4 in

Raktáron
Tétel: AB6VBY Modell: 22FT07
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
€16.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyagSárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás250 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőCsökkent
Tömítés anyaganitril
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481801085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZB2 Sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB2ZNN 1PZB2Krómozott sárgarézCserélhető Wedge Tee stílusú kar450 psi WOG1 / 8 "-40 foktól 350 fokig F€27.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZB3 sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNP 1PZB3Krómozott sárgarézCserélhető Wedge Tee stílusú kar450 psi WOG1 / 4 "-40 foktól 350 fokig F€17.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZB4 sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNQ 1PZB4Krómozott sárgarézCserélhető Wedge Tee stílusú kar450 psi WOG3 / 8 "-40 foktól 350 fokig F€19.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZB5 sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZNR 1PZB5Krómozott sárgarézCserélhető Wedge Tee stílusú kar450 psi WOG1 / 2 "-40 foktól 350 fokig F€18.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FT06 sárgaréz mini golyóscsap Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB6VBX 22FT06SárgarézFogantyú250 psi WOG1 / 8 "0 fok és 160 fok F között€12.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22FT07 sárgaréz mini golyóscsap Fnpt x Mnpt 1/4 in
€16.83 /Mértékegység