Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR72 Aljzat csatlakozó 1/4 hüvelykes cső x Fnpt | AB6VAL

APPROVED VENDOR 22FR72 csatlakozóaljzat 1/4 hüvelykes cső x Fnpt

Raktáron
Tétel: AB6VAL Típus: 22FR72
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
€7.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaCső x FNPT
TömítőanyagNitrilgumi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7412200035
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHX5 Adapter 2 hüvelykes Fnpt x Hub | AB3ZZT 1WHX5ABSHub x FNPT2"-40 foktól 180 fokig F-€6.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHX6 Adapter 3 hüvelykes Fnpt x Hub | AB3ZZU 1WHX6ABSHub x FNPT3"-40 foktól 180 fokig F-€16.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR71 csatlakozóaljzat 5/32 hüvelykes cső x Fnpt | AB6VAK 22FR71SárgarézCső x FNPT1 / 8 "0 fok és 160 fok F között5 / 32 "€1.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR73 Aljzat csatlakozó 1/4 hüvelykes cső x Fnpt | AB6VAM 22FR73SárgarézCső x FNPT1 / 4 "0 fok és 160 fok F között1 / 4 "€11.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR75 csatlakozóaljzat, 3/8 hüvelykes cső x Fnpt | AB6VAP 22FR75SárgarézCső x FNPT3 / 8 "0 fok és 160 fok F között3 / 8 "€14.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR72 csatlakozóaljzat 1/4 hüvelykes cső x Fnpt
€7.94 /Mértékegység