APPROVED VENDOR 21XL87 Modular Base Unit 10 Inch Length x 8-5/8 H Yellow | AB6LJU

APPROVED VENDOR 21XL87 Modular Base Unit 10 Inch Length x 8-5/8 H Yellow

Raktáron
Tétel: AB6LJU Modell: 21XL87

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€178.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModular Base Unit
színekBiztonsági sárga
AnyagAcél
Szerelőlemez méretei10 'x 10 "
Felszerelési stílusPadlóra szerelt
Nettó súly19 font
Oszlop méretei (Sz x Mé)4 "x 4"
Post Magasság8.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)21.92
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 21XL87 Modular Base Unit 10 Inch Length x 8-5/8 H Yellow
€178.54 /Mértékegység