Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 205828BG tengelykapcsoló anya irányzék 8-32, 5PK | AA9YDZ 1JE73

APPROVED VENDOR 205828BG csatlakozó anya látónyílás 8-32, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9YDZ Típus: 205828BGKereszthivatkozás: 1JE73
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
€47.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret# 8 32-
befejezCink krómozott
Hossz5 / 8 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság50,000 psi
Min. Hozam (PSI)40,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes látólyukkal
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 205828BG csatlakozó anya látónyílás 8-32, 5PK
€47.78 /csomag