Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 205820BG Rod Coupling Nut Grade 8 1/4-20, 2PK | AA9XQZ 1HY72

APPROVED VENDOR 205820BG rúd csatlakozó anya, 8. fokozat 1/4-20, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9XQZ Típus: 205820BGKereszthivatkozás: 1HY72
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
€71.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezCink krómozott
Fokozat8
Hossz7 / 8 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság150,000 psi
Min. Hozam (PSI)135,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 205820BG rúd csatlakozó anya, 8. fokozat 1/4-20, 2PK
€71.85 /csomag