Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1ZY99 Machine Screw Flat Stainless Steel 0-80 X 3/8 L, 100PK | AB4QHU

APPROVED VENDOR 1ZY99 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 0-80 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4QHU Modell: 1ZY99
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
€27.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#0
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.112 "
Fejmagasság0.035 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret0-80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZY99 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 0-80 X 3/8 L, 100PK
€27.78 /csomag